Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47223
Cod. Produttore
OVA47223
Cod. EAN
3606486517734

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Autonomia configurabile: 1/1,5/2/3 h
  • Flusso luminoso max: 800 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Batteria: LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
  • Montaggio: Parete, soffitto, incasso
  • Certificazioni: CE, EN 60598-1, EN 60598-2-22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Trend è un apparecchio di illuminazione di emergenza con autodiagnosi, radiofrequenza, di Schneider Electric Autonomia configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 800lm Le modalità Permanente(SA) e Non Permanente (SE) possono essere selezionate con un jumper dedicato. La lampada è integrata nell'app Facility Expert Small Business. È dotato di batteria LiFePO4 da 6.4V e 1.5Ah e lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,3 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/superficie/incasso con montaggio falso. Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP65. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. Exiway Trend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP65 per applicazioni impermeabili. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034. Ha la certificazione CE del prodotto.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292,5 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

116,5 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

800 lm

Potenza totale

4,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Riflettore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

4,7 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

800 ... 800 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Illuminazione sicurezza LED Exiway Trend IP65 autoalimentato autodiagnosi 800lm 1-3h montaggio versatile