› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 32 G dispositivo elettrico alta qualità design funzionale installazioni elettriche

Cod. Rexel ILCHV 32 G
Cod. Produttore CHV 32 G
Cod. EAN 8015747024914

Informazioni principali

  • Serie: CST.MOB.2L.B.32P.GUAR.VE
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Funzionale e versatile
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Resistenza: Garantita

Descrizione del prodotto

Presentiamo il ILCHV 32 G, un prodotto della famiglia CST.MOB.2L.B.32P.GUAR. VE, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Con un design funzionale e una colorazione versatile, il ILCHV 32 G si integra perfettamente in diversi contesti, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Scopri l'eccellenza del ILCHV 32 G. Descrizione del produttore: Presentiamo il ILCHV 32 G, un prodotto della famiglia CST.MOB.2L.B.32P.GUAR. VE, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Con un design funzionale e una colorazione versatile, il ILCHV 32 G si integra perfettamente in diversi contesti, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Scopri l'eccellenza del ILCHV 32 G.
ILCHV 32 G dispositivo elettrico alta qualità design funzionale installazioni elettriche
€ 44,01 x 1 pz.
(pz.)