› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 16 G materiale elettrico resistente design funzionale installazioni professionali e domestiche

Cod. Rexel ILCHV 16 G
Cod. Produttore CHV 16 G
Cod. EAN 8015747024471

Informazioni principali

  • Serie: ILCHV
  • Tensione nominale: 16 V
  • Numero poli: 2L 16P
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: funzionale e pratico
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Affidabilità: alta performance
  • Classe protezione: non specificata

Descrizione del prodotto

Il ILCHV 16 G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora con materiali elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è perfetto per applicazioni professionali e domestiche. Il design funzionale e la praticità d'uso lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto. Con la sua classificazione merceologica, il ILCHV 16 G si distingue per l'affidabilità e la performance, garantendo risultati eccellenti in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il ILCHV 16 G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora con materiali elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è perfetto per applicazioni professionali e domestiche. Il design funzionale e la praticità d'uso lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto. Con la sua classificazione merceologica, il ILCHV 16 G si distingue per l'affidabilità e la performance, garantendo risultati eccellenti in ogni utilizzo.
ILCHV 16 G materiale elettrico resistente design funzionale installazioni professionali e domestiche
€ 18,77 x 1 pz.
(pz.)