› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 16 connettore elettrico 16 poli design robusto installazioni professionali

Cod. Rexel ILCHV 16
Cod. Produttore CHV 16
Cod. EAN 8015747024440

Informazioni principali

  • Codice: CST.MOB.2L.B.16P.PG21
  • Serie: VE
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Alta robustezza
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHV 16, un prodotto di alta qualità realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo, classificato come CST.MOB.2L.B.16P.PG21, è ideale per applicazioni elettriche, dimostrando robustezza e affidabilità. La sua costruzione accurata assicura un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Con l'ILCHV 16, ogni progetto elettrico può essere affrontato con fiducia e precisione. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHV 16, un prodotto di alta qualità realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo articolo, classificato come CST.MOB.2L.B.16P.PG21, è ideale per applicazioni elettriche, dimostrando robustezza e affidabilità. La sua costruzione accurata assicura un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Con l'ILCHV 16, ogni progetto elettrico può essere affrontato con fiducia e precisione.
ILCHV 16 connettore elettrico 16 poli design robusto installazioni professionali
€ 8,59 x 1 pz.
(pz.)