› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 06 LG leva guarnizione alta qualità versatilità installazioni rapide affidabili

Cod. Rexel ILCHV 06 LG
Cod. Produttore CHV 06 LG
Cod. EAN 8015747024228

Informazioni principali

  • Serie: CST.MOB.1
  • Tipo: LEVA -GUARNIZ.
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Applicazioni: Versatile
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Garantita
  • Utilizzo: Semplificato

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHV 06 LG, un prodotto della famiglia CST.MOB.1 LEVA -GUARNIZ. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità. Il design innovativo e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni elevate. Scegli l'ILCHV 06 LG per un'esperienza di utilizzo senza pari, dove ogni dettaglio è pensato per semplificare le operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHV 06 LG, un prodotto della famiglia CST.MOB.1 LEVA -GUARNIZ. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità. Il design innovativo e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni elevate. Scegli l'ILCHV 06 LG per un'esperienza di utilizzo senza pari, dove ogni dettaglio è pensato per semplificare le operazioni quotidiane.
ILCHV 06 LG leva guarnizione alta qualità versatilità installazioni rapide affidabili
€ 13,10 x 1 pz.
(pz.)