› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 06 L16 componente elettrico resistente efficiente per installazioni professionali

Cod. Rexel ILCHV 06 L16
Cod. Produttore CHV 06 L16
Cod. EAN 8015747024167

Informazioni principali

  • Codice: CST.MOB.1L.B.06P.PG16. VE
  • Serie: ILCHV 06 L16
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Uso elettrico professionale
  • Colore: Elegante
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
  • Tipo: Componente elettrico
  • Dimensioni: PG16

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHV 06 L16, un prodotto di alta qualità che fa parte della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Ideale per applicazioni in cui è richiesta efficienza e robustezza, l'ILCHV 06 L16 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHV 06 L16, un prodotto di alta qualità che fa parte della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Ideale per applicazioni in cui è richiesta efficienza e robustezza, l'ILCHV 06 L16 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.
ILCHV 06 L16 componente elettrico resistente efficiente per installazioni professionali
€ 5,75 x 1 pz.
(pz.)