› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHV 06 L13 dispositivo elettrico resistente prestazioni elevate installazioni professionali

Cod. Rexel ILCHV 06 L13
Cod. Produttore CHV 06 L13
Cod. EAN 8015747024112

Informazioni principali

  • Serie: CST
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Colore: elegante
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHV 06 L13, un prodotto di alta qualità della rinomata marca CST. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione elegante e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. L'ILCHV 06 L13 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHV 06 L13, un prodotto di alta qualità della rinomata marca CST. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione elegante e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. L'ILCHV 06 L13 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.
ILCHV 06 L13 dispositivo elettrico resistente prestazioni elevate installazioni professionali
€ 6,08 x 1 pz.
(pz.)