› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHP 24 L prodotto elettrico robusto design funzionale installazioni professionali

Cod. Rexel ILCHP 24 L
Cod. Produttore CHP 24 L
Cod. EAN 8015747022538

Informazioni principali

  • Serie: ILCHP
  • Tensione: 24 V
  • Numero poli: 24
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: IP21
  • Corrente nominale: 1 A
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHP 24 L, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni specifiche. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Con un design pratico e funzionale, l'ILCHP 24 L si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli un prodotto affidabile e performante per le tue necessità elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHP 24 L, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni specifiche. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Con un design pratico e funzionale, l'ILCHP 24 L si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli un prodotto affidabile e performante per le tue necessità elettriche.
ILCHP 24 L prodotto elettrico robusto design funzionale installazioni professionali
€ 18,08 x 1 pz.
(pz.)