› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHP 16 L dispositivo elettrico robusto alta visibilità per installazioni elettriche

Cod. Rexel ILCHP 16 L
Cod. Produttore CHP 16 L
Cod. EAN 8015747022170

Informazioni principali

  • Serie: CHP
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Robusta e durevole
  • Colore: Distintivo
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Elevata
  • Poli: 16

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCHP 16 L, un prodotto della rinomata famiglia CHP, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è caratterizzato da una finitura robusta e durevole. La sua colorazione distintiva non solo lo rende esteticamente gradevole, ma ne aumenta anche la visibilità. Ideale per applicazioni elettriche, l'ILCHP 16 L rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCHP 16 L, un prodotto della rinomata famiglia CHP, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è caratterizzato da una finitura robusta e durevole. La sua colorazione distintiva non solo lo rende esteticamente gradevole, ma ne aumenta anche la visibilità. Ideale per applicazioni elettriche, l'ILCHP 16 L rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel proprio lavoro.
ILCHP 16 L dispositivo elettrico robusto alta visibilità per installazioni elettriche
€ 16,88 x 1 pz.
(pz.)