› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHP 10 L contenitore 10 litri resistente per installazioni elettriche professionali design funzionale

Cod. Rexel ILCHP 10 L
Cod. Produttore CHP 10 L
Cod. EAN 8015747021838

Informazioni principali

  • Capacità: 10 litri
  • Materiale: resistente
  • Design: funzionale
  • Colore: distintivo
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: ILCHP
  • Affidabilità: alta
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Il ILCHP 10 L è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca performance e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva e il design funzionale lo rendono un'aggiunta preziosa per ogni ambiente di lavoro. Con una capacità di 10 litri, il ILCHP 10 L garantisce efficienza e praticità, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il ILCHP 10 L è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca performance e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva e il design funzionale lo rendono un'aggiunta preziosa per ogni ambiente di lavoro. Con una capacità di 10 litri, il ILCHP 10 L garantisce efficienza e praticità, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.
ILCHP 10 L contenitore 10 litri resistente per installazioni elettriche professionali design funzionale
€ 15,50 x 1 pz.
(pz.)