› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHO 32 dispositivo elettrico alta qualità design moderno installazioni rapide affidabili

Cod. Rexel ILCHO 32
Cod. Produttore CHO 32
Cod. EAN 8015747020176

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOB.2L.B.32P.PG36. OR
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ILCHO 32
  • Design: Elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ILCHO 32, un prodotto della rinomata marca ILCHO. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. L'ILCHO 32 è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, offrendo un'esperienza d'uso senza pari. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, rendendolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi collezione di materiali elettrici. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCHO 32, un prodotto della rinomata marca ILCHO. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. L'ILCHO 32 è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, offrendo un'esperienza d'uso senza pari. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, rendendolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi collezione di materiali elettrici.
ILCHO 32 dispositivo elettrico alta qualità design moderno installazioni rapide affidabili
€ 29,59 x 1 pz.
(pz.)