› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHO 10 L contenitore elettrico 10 litri design funzionale materiali resistenti per installazioni elettriche

Cod. Rexel ILCHO 10 L
Cod. Produttore CHO 10 L
Cod. EAN 8015747019811

Informazioni principali

  • Capacità: 10 litri
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: pratico e funzionale
  • Colore: elegante
  • Applicazioni: varie
  • Serie: ILCHO
  • Protezione: IP non specificato
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Scopri ILCHO 10 L, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiali resistenti e durevoli, garantisce prestazioni eccellenti. La sua capacità di 10 litri lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un design pratico e funzionale, ILCHO 10 L si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli questo prodotto per la sua affidabilità e per il suo colore elegante, che aggiunge un tocco di stile al tuo spazio. Descrizione del produttore: Scopri ILCHO 10 L, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiali resistenti e durevoli, garantisce prestazioni eccellenti. La sua capacità di 10 litri lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un design pratico e funzionale, ILCHO 10 L si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli questo prodotto per la sua affidabilità e per il suo colore elegante, che aggiunge un tocco di stile al tuo spazio.
ILCHO 10 L contenitore elettrico 10 litri design funzionale materiali resistenti per installazioni elettriche
€ 8,41 x 1 pz.
(pz.)