› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCHO 06 L16 dispositivo elettrico robusto e versatile per installazioni professionali

Cod. Rexel ILCHO 06 L16
Cod. Produttore CHO 06 L16
Cod. EAN 8015747019675

Informazioni principali

  • Codice: CST.MOB.1L.B.06P.PG16. OR
  • Serie: ILCHO 06 L16
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Resistente
  • Design: Robusto e innovativo
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ILCHO 06 L16, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo assicura prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. L'ILCHO 06 L16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, garantendo risultati eccellenti in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCHO 06 L16, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo assicura prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. L'ILCHO 06 L16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, garantendo risultati eccellenti in ogni utilizzo.
ILCHO 06 L16 dispositivo elettrico robusto e versatile per installazioni professionali
€ 5,29 x 1 pz.
(pz.)