Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCDMA 1.0
Cod. Produttore
CDMA 1.0
Cod. EAN
8015747015356

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,0 mmq
  • Corrente nominale: 10 A
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: collegamento sicuro
  • Affidabilità: alta qualità
  • Versatilità: adatto a diverse installazioni
  • Serie: ILCDMA 1.0
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Il ILCDMA 1.0 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, offre una sezione di 1,0 mmq, garantendo prestazioni eccellenti. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Con la sua classificazione merceologica, si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse installazioni elettriche.

Produttore

ILCDMA 1.0 cavo elettrico 1,0 mmq resistente per installazioni professionali sicure