Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCCMA 2.5
Cod. Produttore
CCMA 2.5
Cod. EAN
8015747012393

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Serie: ILCCMA 2.5
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Funzionale
  • Affidabilità: Alta
  • Installazione: Duratura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCCMA 2.5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica come CTT.M.AR.16A 2,5MMQ ne evidenzia la versatilità e l'affidabilità. Disponibile in un design funzionale, l'ILCCMA 2.5 rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico. Scegli questo prodotto per un'installazione efficace e duratura.

Produttore

ILCCMA 2.5 cavo elettrico 2,5mmq 16A resistente versatile per installazioni elettriche professionali

€ 0,3174 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.