Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCAP 16.21
Cod. Produttore
CAP 16.21
Cod. EAN
8015747008204

Informazioni di prodotto

  • Serie: CST
  • Materiali: resistenti
  • Design: elegante e funzionale
  • Classificazione: 020301
  • Applicazioni: varie
  • Affidabilità: alta
  • Performance: elevata
  • Uso: elettrico
Scopri l'ILCAP 16.21, un prodotto di alta qualità della gamma CST. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e performance. Il design elegante e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni. Con una classificazione merceologica di 020301, l'ILCAP 16.21 è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature. Scegli questo prodotto per un'esperienza di utilizzo senza pari. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCAP 16.21, un prodotto di alta qualità della gamma CST. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e performance. Il design elegante e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni. Con una classificazione merceologica di 020301, l'ILCAP 16.21 è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature. Scegli questo prodotto per un'esperienza di utilizzo senza pari.

Produttore

ILCAP 16.21 con materiali resistenti, design funzionale, soluzioni elettriche efficienti e durature per installazioni professionali

€ 22,64 x 1 pz.
(pz.)