Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCAO 24.21
Cod. Produttore
CAO 24.21
Cod. EAN
8015747006514

Informazioni di prodotto

  • Serie: ILCAO 24.21
  • Tensione: 24V
  • Numero poli: 24
  • Tipo custodia: MOB.2L
  • Diametro passacavo: PG21
  • Colore: OR
  • Materiale: Resistente
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCAO 24.21, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è caratterizzato da un design innovativo e funzionale. La sua colorazione distintiva lo rende facilmente riconoscibile, mentre la struttura robusta assicura durata e affidabilità. L'ILCAO 24.21 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica accattivante nel proprio lavoro.

Produttore

ILCAO 24.21 dispositivo elettrico robusto e facile installazione per impianti professionali

€ 14,02 x 1 pz.
(pz.)