Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di alimentazione per DC
19.2 V 30 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
numero max. di I/O analogici indirizzabili
128
numero max. di I/O digitali indirizzabili
tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0.0015 ms
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW altre
numero di ingressi digitali
8
numero di uscite digitali
4
supporta protocollo INTERBUS
supporta il protocollo per PROFINET IO
supporta il protocollo per altri sistemi bus
tipo di memoria
NVRAM
dimensione memoria
512 KByte
espansione di memoria possibile
montaggio su guida portante possibile
larghezza
80 mm
altezza
119.8 mm
profondità
71.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te