› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

ILA2M 0909.01 componente elettrico foro 22 mm filettatura M25 materiale resistente installazioni professionali

Cod. Rexel ILA2M 0909.01
Cod. Produttore A2M 0909.01
Cod. EAN 8015747173858

Informazioni principali

  • Foro diametro: 22 mm
  • Filettatura: M25
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazione elettrica
  • Serie: ILA2M
  • Prestazioni: affidabili
  • Uso: versatile
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILA2M 0909.01, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un foro di diametro 22 mm con filettatura M25. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con l'ILA2M 0909.01, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: Scopri l'ILA2M 0909.01, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un foro di diametro 22 mm con filettatura M25. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con l'ILA2M 0909.01, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e robustezza.
ILA2M 0909.01 componente elettrico foro 22 mm filettatura M25 materiale resistente installazioni professionali
€ 27,23 x 1 pz.
(pz.)