Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFOSMF
Cod. Produttore
FOSMF
Cod. EAN
0074983008964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo giunzione fibra ottica
  • Capacità: fino a 24 giunzioni fusione
  • Compatibilità: OS2, OM1, OM2, OM3/OM4
  • Materiale: plastica nera
  • Include: base e coperchio con cerniera
  • Installazione: impilabile fino a 4 moduli
  • Funzione: protezione e gestione giunzioni fibra
  • Serie: Opticom
Descrizione del produttore: The Panduit Opticom Fiber Splice Module holds and protects up to 24 fusion and 144 ribbon splices within Panduit Opticom Rack Mount Fiber Enclosures. The self-stacking modules stack 4 high and provide the perfect amount of fiber slack or spool for long-run installations or high-bandwidth applications. Compatible with OS2, OM1, OM2, OM3/OM4 fiber and factory-terminated pigtails. Plastic, black, Includes base and hinged cover.

Produttore

IL MODULO DI GIUNZIONE IN FIBRA OTT