Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5067345
Cod. Produttore
5067345
Cod. EAN
0095969905220

Informazioni di prodotto

IKSC7 Kit di cacciaviti isolati composto da 7 pezzi, 1.000 V (3 piatti, 2 Phillips, 2 quadrati)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Le lame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Descrizione generale del prodotto: Kit di cacciaviti isolati Fluke Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Le lame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Questo set di cacciaviti isolati include tre cacciaviti a taglio, due cacciaviti a croce e due cacciaviti a punta quadrata di dimensioni diverse. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Ogni cacciavite è testato singolarmente fino a 10.000 volt. Sono tutti coperti da una garanzia a vita limitata.

isolato

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

7

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Serie

INSHT