Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5067392
Cod. Produttore
5067392
Cod. EAN
0095969905251

Informazioni di prodotto

IKPK7 Zaino portastrumenti Pack30 + Starter kit con utensili manuali isolati (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lo zaino portastrumenti professionale Fluke Pack30 e il kit di base di utensili manuali isolati a 1000 V che comprende i cacciaviti, le pinze e i tronchesi isolati più utilizzati dagli elettricisti. Cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.

imballaggio

Altro

set per elettromontatore

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero di pinze

3

Numero di pergole

1

Serie

INSHT

Produttore

IKPK7 ZAINO PACK30 + STARTER KIT UT