Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5594661
Cod. Produttore
5594661
Cod. EAN
0195112123133

Informazioni di prodotto

Telecamera acustica Fluke ii915

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La telecamera Fluke ii915 è dotata della tecnologia LeakQ™, PDQ Mode™ e MecQ™ che aiutano i team addetti alla manutenzione a rilevare, localizzare e valutare le perdite di gas compresso, le scariche parziali e le potenziali anomalie meccaniche. La serie per imaging industriale (II) pluripremiata è progettata per essere facile da usare grazie a un’interfaccia intuitiva che ne facilita l’adozione da parte dell’intero team di manutenzione. I team di manutenzione possono prevenire potenziali problemi scansionando in modo efficiente ampie aree di interesse, il che consente loro di adottare misure proattive e massimizzare le prestazioni del sistema.

larghezza

322 mm

altezza

186 mm

Con funzione memoria

tipo di bus

USB-C

zoom digitale

3

lunghezza

68 mm

collegamento USB

con touch screen

diagonale del display

17,8 cm

Compatibile Wi-Fi

memoria interna

pacco accumulatore

tecnica

MEMS

Con supporto per treppiede

tipo di batteria

Ioni di litio

Grado di protezione (IP) della sonda

IP40

Risoluzione display

1280x800

Max. autonomia batteria

6 h

Rappresentazione visiva

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

44,5 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

44,5 GRADO

Immagini al secondo (BpS)

25

Numero di microfoni in array

64

Con misurazione della distanza acustica

Grado di protezione display (IP)

IP40

intervallo di misura

4,4 ... 135,5 DECIBEL

temperatura ambiente

-10 ... 40 °C

Distanza operativa

0,5 ... 120 m

Tensione d'ingresso DC

9 ... 12,6 V

frequenza del segnale acustico

2 ... 100 KILOHERTZ

Serie

II915