Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5594650
Cod. Produttore
5594650
Cod. EAN
0195112123126

Informazioni di prodotto

Telecamera acustica Fluke ii905

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La telecamera acustica Fluke ii905 è dotata della tecnologia LeakQ™ che consente ai team addetti alla manutenzione di rilevare, individuare e valutare perdite di gas e di vuoto. Gli algoritmi presenti sul dispositivo e il software di analisi inclusi nella modalità LeakQ™ stimano l’entità e i costi delle perdite. Le funzionalità integrate di etichettatura e annotazione visiva e testuale permettono di aggiungere importanti dettagli, facilitando la creazione di report e le azioni di follow-up. Senza necessità di formazione, le squadre di manutenzione possono ora verificare la presenza di perdite di gas e di vuoto anche durante picchi di produzione. Il touchscreen LCD da 7" sovrappone una SoundMap™ a un’immagine visiva per individuare rapidamente la perdita e segnalare i risultati. Gli algoritmi presenti sul dispositivo e il software di analisi inclusi nella modalità LeakQ™ realizzano una stima dell’entità e dei costi delle perdite.

larghezza

322 mm

altezza

186 mm

Con funzione memoria

tipo di bus

USB-C

zoom digitale

3

lunghezza

68 mm

collegamento USB

con touch screen

diagonale del display

17,8 cm

Compatibile Wi-Fi

memoria interna

pacco accumulatore

tecnica

MEMS

Con supporto per treppiede

tipo di batteria

Ioni di litio

Grado di protezione (IP) della sonda

IP40

Risoluzione display

1280x800

Max. autonomia batteria

6 h

Rappresentazione visiva

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

44,5 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

44,5 GRADO

Immagini al secondo (BpS)

25

Numero di microfoni in array

64

Con misurazione della distanza acustica

Grado di protezione display (IP)

IP40

intervallo di misura

5,6 ... 133,1 DECIBEL

temperatura ambiente

-10 ... 45 °C

Distanza operativa

0,5 ... 70 m

Tensione d'ingresso DC

9 ... 12,6 V

frequenza del segnale acustico

2 ... 65 KILOHERTZ

Serie

II905