Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5609242
Cod. Produttore
5609242
Cod. EAN
0195112126080

Informazioni di prodotto

Telecamera acustica Fluke ii500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La telecamera acustica Fluke ii500 è dotata della tecnologia LeakQ™ che consente ai team addetti alla manutenzione di rilevare, individuare e definire le priorità delle perdite di gas. Senza necessità di formazione, le squadre di manutenzione possono ora verificare la presenza di perdite di gas e di vuoto anche durante picchi di produzione. Ii500 isola facilmente la frequenza del suono delle perdite per visualizzare le perdite, anche in presenza di rumori di fondo forti.

larghezza

322 mm

altezza

186 mm

Con funzione memoria

tipo di bus

USB-C

lunghezza

68 mm

collegamento USB

con touch screen

diagonale del display

17,8 cm

memoria interna

pacco accumulatore

tecnica

MEMS

tipo di batteria

Ioni di litio

Grado di protezione (IP) della sonda

IP40

Risoluzione display

1280x800

Max. autonomia batteria

6 h

Rappresentazione visiva

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

44,5 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

44,5 GRADO

Immagini al secondo (BpS)

25

Numero di microfoni in array

64

Con misurazione della distanza acustica

Grado di protezione display (IP)

IP40

intervallo di misura

5,6 ... 133,1 DECIBEL

temperatura ambiente

-10 ... 45 °C

Distanza operativa

0,5 ... 50 m

Tensione d'ingresso DC

9 ... 12,6 V

frequenza del segnale acustico

2 ... 52 KILOHERTZ

Serie

II500