› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

IGROSTATO- 120/240 VC.A.-50/60 HZ

DKC
Cod. Rexel S3RATMS10
Cod. Produttore RATMS10
Cod. EAN 8033603149700

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120/240 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP 20
  • Montaggio: Guida 35 mm EN 50022
  • Materiale: PC/ABS
  • Connessione: Terminali a vite
  • Controllo umidità: Igrostato integrato
  • Serie: S3RATMS10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'igrostato permette il controllo costante dell'umidità all'interno dei quadri elettrici, attivando il riscaldatore anticondensa o il ventilatore al superamento di un valore preimpostato di umidità relativa dell'aria. Struttura esterna in PC/ABS. Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529. L'igrostato può essere montato a scatto su guida 35 mm, secondo EN 50022. Connessione elettrica con terminali a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Igrostato

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

corrente nominale In

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

120 ... 240 V

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

10 ... 90 %

IGROSTATO- 120/240 VC.A.-50/60 HZ