Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2135
Cod. Produttore
A9MEM2135
Cod. EAN
3606485434643

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM2135 - 1P+N - ins. diretta 63A - display comm M-Bus - MID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori di energia della serie Acti9 iEM2100 offrono misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN ideali per la misurazione di base. La famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia per ciascun settore, unità o laboratorio e per assegnare gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Include un display LCD a 8 caratteri e un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 63A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. La comunicazione è garantita da 1 uscita a impulsi. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm, profondità 60 mm, altezza 81 mm; peso 135 g. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

grado di protezione (IP)

IP20

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione nominale (Un) N-L

92 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

63 A

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione

misurazione diretta

tipo di tariffa

tariffa doppia

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

esterno

tarato

tipo di polo

monofase

numero di punti

8

classe di precisione

B

esecuzione dell’interfaccia

bus M

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

altezza

90

larghezza

36

profondità

64

Serie

Acti_9_iEM2000

prodotto Sustainable

Si

Produttore

IEM2135 1P+N INS.DIR.63A, M-BUS, MI