Prodotti /

Cod. Rexel
GRF068849
Cod. Produttore
F068849

Informazioni di prodotto

IMPACT Fluid free Uscita 4?20mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I sensori della Serie IMPACT sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. La trasduzione della sollecitazione e affidata ad una struttura microlavorata in silicio (MEMS). Il principio di funzionamento e di tipo piezoresistivo. La micro struttura integra al proprio interno la membrana di misura e i piezoresistori. La minima deflessione necessaria all elemento sensibile consente l utilizzo di meccaniche molto robuste. La membrana di contatto con il processo, infatti puo avere uno spessore fino a 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate nei sensori di Melt tradizionali. Applicazioni: Data la assoluta assenza di alcun fluido di riempimento, la Serie I e la scelta ideale per applicazioni Mercury free, food e medicale; Superiore durata nell utilizzo a contatto con polimeri abrasivi; Capacita di resistenza alle sollecitazioni di pressione in regime dinamico; Estrema robustezza verso il processo: partenze a freddo, installazioni multiple; Contenute derive termiche di Zero e Span: < 1%FS (20 C 350 C)

larghezza

26,5 mm

altezza

107,5 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 700 Pa