Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25401
Cod. Produttore
25401
Cod. EAN
8012199379951

Informazioni di prodotto

idrobox matix - custodia IP40 1p

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 1 modulo Màtix

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

senza alogeni

inserimento dal retro

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

larghezza

76 mm

numero di ingressi

3

lunghezza

76 mm

profondità

55 mm

colore

grigio

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

coperchio

non trasparente

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

superficie

non trattato

materiale

plastica

forma

quadrato

per diametro del tubo

16/19 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Idrobox Matix - Custodia Ip40 1P Bticino Spa

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info