Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25604
Cod. Produttore
25604
Cod. EAN
8012199965444

Informazioni di prodotto

idrobox matix - coperchio IP55 4P grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

senza alogeni

con viti

profondità interna

25 mm

lunghezza

154 mm

larghezza

98 mm

esecuzione

singolo

fissaggio degli apparecchi

avvitare

colore

Bianco

forma

rettangolare

coperchio

trasparente

fissaggio del coperchio

a cerniera

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Idrobox Matix - Coperchio Ip55 4P G Bticino Spa

€ 17,25 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info