Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25603B
Cod. Produttore
25603B
Cod. EAN
8012199992341

Informazioni di prodotto

idrobox matix- coperchio IP55 3P bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio 3 posti per MAGIC, MATIX - bianco

senza alogeni

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

larghezza

122 mm

numero di unità verticali

1

profondità

31.3 mm

larghezza di montaggio

122 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

altezza

98 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza totale

98 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Idrobox Matix- Coperchio Ip55 3P Bi Bticino Spa

€ 11,42 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info