Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24503
Cod. Produttore
24503
Cod. EAN
8012199415901

Informazioni di prodotto

idrobox luna - custodia IP55 3 posti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e coperchio - per 3 moduli Luna, LivingLight

con ingresso del cavo

antiurto

con telaio di copertura

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

profondità dell'apparecchio

64 mm

larghezza dell'apparecchio

99.8 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

colore

grigio

materiale

plastica

composizione

cassetta apparente

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP55

forma

rettangolare

Produttore

Idrobox Luna - Custodia Ip55 3 Post Bticino Spa

€ 8,37 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info