Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24401
Cod. Produttore
24401
Cod. EAN
8012199415697

Informazioni di prodotto

idrobox luna - custodia IP40 1 posto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 1 modulo Luna, LivingLight

con ingresso del cavo

antiurto

con telaio di copertura

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

senza alogeni

codice RAL (simile)

7047

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

55 mm

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

materiale

plastica

superficie

non trattato

composizione

cassetta apparente

grado di protezione (IP)

IP40

forma

EV021993