Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI26066
Cod. Produttore
26066
Cod. EAN
8012199825571

Informazioni di prodotto

idrobox - custodia IP66 2 moduli matix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contenitore per prese MATIX capienza 2 moduli - IP66 garantito a spina inserita e coperchio chiuso - Installazione a parete

temperatura di impiego

-5 °C 50 °C

resistente alle intemperie

senza alogeni

inserimento dal retro

profondità

101.5 mm

lunghezza

76 mm

sezione max. del conduttore

2.5 mm²

larghezza

108.5 mm

numero di ingressi

3

superficie

non trattato

coperchio

trasparente

forma

rettangolare

per diametro del tubo

16/19 mm

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura d’esercizio

-5 °C

Produttore

Idrobox - Custodia Ip66 2 Moduli Ma Bticino Spa

€ 38,29 x 1 pz.
(pz.)