›

ICTA3422 FLEXLUB ANTI-UV NE D40/25

Cod. Rexel PEICTANUV4025RT
Cod. Produttore ICTANUV4025RT20
Cod. EAN 8027788342308

Informazioni principali

Tubo corrugato autorinvenente ICTANUV ANTI-UV 34223-33433 LSZH nero 40 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 40 mm, Classificato 34223-33433, colore nero, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP anti-UV LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, offrendo protezione duratura contro raggi UV e agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

40 mm

senza alogeni

forma

Tondo

diametro interno

30 mm

qualità del materiale

Altro

resistenza alla compressione

750 N

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

160 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Polipropilene (PP)

Adatto ad uso esterno

a parete

installazione in calcestruzzo

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

diametro nominale

40 mm

comportamento alla piegatura

Pieghevole, a memoria di forma

Larghezza interna

30 mm

Altezza interna

30 mm

montaggio a incasso

Larghezza esterna

40 mm

Altezza esterna

40 mm

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

ICTA

ICTA3422 FLEXLUB ANTI-UV NE D40/25