Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX22163R
Cod. Produttore
DX22163R
Cod. EAN
8034035043161

Informazioni di prodotto

Il tubo pieghevole Serie FK garantisce un'installazione rapida e sicura per impianti elettrici sottotraccia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del tubo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Identificazione semplice delle linee grazie alle colorazioni
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

polipropilene

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

50.6 mm

diametro esterno

63 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

verde

Serie

BUILDING PASS,TUBI PIEGHEVOLI