Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX22063R
Cod. Produttore
DX22063R
Cod. EAN
8034035043093

Informazioni di prodotto

Sistema di tubi protettivi pieghevoli Serie FK, ideale per installazioni sottotraccia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di posa grazie alla flessibilità del tubo
  • Materiali resistenti (PVC e Polipropilene) per una lunga durata
  • Colorazioni diverse per identificazione immediata delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Risparmio energetico derivante da un impianto sicuro e duraturo
  • Maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

polipropilene

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

50.6 mm

diametro esterno

63 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

verde

Serie

BUILDING PASS,TUBI PIEGHEVOLI