Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX23063R
Cod. Produttore
DX23063R
Cod. EAN
8034035043239

Informazioni di prodotto

La Serie FK offre un sistema di tubi protettivi pieghevoli ideale per installazioni sottotraccia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo
  • Risparmio di tempo con tubi corrugati e pieghevoli
  • Disponibilità in diversi materiali e colori per identificazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi con materiali resistenti
  • Maggiore resistenza agli agenti atmosferici
  • Miglior conservazione e sicurezza dell’impianto
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

polipropilene

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

50.6 mm

diametro esterno

63 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

blu

Serie

BUILDING PASS,TUBI PIEGHEVOLI