›

IC-C-150-E-M 0000X000X00

Cod. Rexel GRF003161
Cod. Produttore F003161

Informazioni principali

  • Modello: 100-700 mm
  • Risoluzione: infinita
  • Linearità: ±0,1%
  • Durata di vita: >25x10⁶ m
  • Tensione max: 60 V
  • Resistenza: 10 kΩ
  • Materiale supporto: Alluminio anodizzato
  • Serie: IC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Trasduttore con piste esposte, grazie alle quali e possibile ridurre al massimo il diametro dello stelo per consentirne l installazione all interno dei cilindri di dimensioni ridotte. Grazie alla particolare tecnica costruttiva il trasduttore IC garantisce comunque un elevata resistenza alle pressioni operative dei cilindri oleodinamici (max 340 bar). Disponibile con flange interne oppure esterne filettate per garantire la compatibilita meccanica con tutte le principali tipologie di cilindri. Corse di misura elettrica da 100 a 700 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

150 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 60 V

IC-C-150-E-M 0000X000X00