Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5195045
Cod. Produttore
5195045
Cod. EAN
0095969973960

Informazioni di prodotto

IB117K Multimetro per elettricisti Fluke 117 + Starter kit con utensili manuali (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il multimetro per elettricisti Fluke 117 con il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. Il multimetro digitale Fluke 117 è un multimetro TRMS dotato della funzione integrata di rilevamento della tensione senza contatto, che consente di svolgere il lavoro in modo più rapido. Con le funzioni Auto-V e LoZ che aiutano a evitare le imprecisioni nelle misure dovute a tensioni parassite, il Fluke 117 è un'ottima scelta per gli elettricisti. Il Fluke 117 fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Il kit di utensili manuali isolati include cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Produttore

IB117K FLK 117 + 5 CACCIAV 3 PINZE