Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2840283
Cod. Produttore
2840283
Cod. EAN
0095969401227

Informazioni di prodotto

Fluke i800 Pinza amperometrica 800 A AC, uscita mV banana

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC2840283 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

54 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 800 A

Produttore

I800 PINZA AMPEROMETRICA 800 A AC