Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di corrente
AC
selezione intervallo di misura
Manuale
apertura della pinza
275 mm
esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro
categoria circuito di misura
CAT III
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
intervallo di misura corrente/AC
1 ... 6000 A
Serie
PRCU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te