Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2508467
Cod. Produttore
2508467
Cod. EAN
0095969308656

Informazioni di prodotto

Fluke i5S Pinza amperometrica 10mA..5A AC, uscita BNC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La pinza I5S è un dispositivo di alta precisione progettato per gestire correnti da 10 mA fino a 5 A in modalità AC. Con un'uscita di tipo B, questa pinza è ideale per applicazioni di monitoraggio e misurazione in ambienti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità, rendendola perfetta per professionisti del settore elettrico. La sua forma ergonomica garantisce una presa sicura e confortevole, facilitando l'uso prolungato senza affaticamento. La compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni rende la pinza I5S un alleato indispensabile per ogni tecnico elettrico, assicurando risultati precisi e sicuri in ogni situazione. Con la pinza I5S, ogni intervento elettrico diventa più semplice e sicuro.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

15 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,01 ... 6 A

Serie

I5S