Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK617727
Cod. Produttore
617727
Cod. EAN
0095969048194

Informazioni di prodotto

Fluke i410 Pinza amperometrica 0.1..400A AC/DC, uscita mV banana

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le pinze amperometriche Fluke sono strumenti ideali per ampliare le gamme di correnti degli strumenti Fluke.

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

30 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 400 A

intervallo di misura corrente/DC

0,5 ... 400 A

Serie

I410