› Utensili › Strumenti di misura portatili › Strumenti Termografici

I410-KIT PINZA AMPEROMETRICA I410 E

Cod. Rexel FK2097005
Cod. Produttore 2097005
Cod. EAN 0095969241847

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: I410
  • Tipo: Pinza amperometrica
  • Kit incluso: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I410KIT PINZA AMPEROMETRICA I410 E2097005 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

30 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 400 A

intervallo di misura corrente/DC

0,5 ... 400 A

Serie

I410

I410-KIT PINZA AMPEROMETRICA I410 E