Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4637396
Cod. Produttore
4637396
Cod. EAN
0095969786737

Informazioni di prodotto

Fluke i40S-EL3X Pinza amperometrica 40mA..4A / 0.4A..40A per serie Fluke 17xx
Descrizione del produttore: La pinza amperometrica I40S-EL3X è uno strumento essenziale per la misurazione della corrente elettrica, progettata per offrire precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa pinza è ideale per professionisti e appassionati di elettronica che necessitano di un dispositivo robusto e facile da utilizzare. La sua forma ergonomica consente una presa comoda, mentre il design compatto facilita l'accesso a spazi ristretti. Grazie alla tecnologia avanzata impiegata, è possibile effettuare misurazioni accurate in vari contesti, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro difficili. La pinza amperometrica I40S-EL3X rappresenta una soluzione pratica e efficace per chiunque lavori nel settore elettrico, assicurando risultati affidabili e tempestivi.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

15 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 40 A

Serie

173A