Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4637409
Cod. Produttore
4637409
Cod. EAN
0095969786744

Informazioni di prodotto

Fluke i40S-EL3X/3PK Set di 3 pinze i40S-EL3X
Descrizione del produttore: Le pinze I40S-EL3X/3PK sono un set di tre strumenti progettati per offrire prestazioni elevate e versatilità in qualsiasi progetto elettrico. Realizzate con materiali di alta qualità, queste pinze garantiscono una presa salda e una durata nel tempo, rendendole ideali per professionisti e appassionati del settore. La loro forma ergonomica consente un utilizzo confortevole, riducendo l'affaticamento durante le operazioni prolungate. Grazie alla loro progettazione, sono adatte a una varietà di applicazioni, dalla lavorazione di cavi alla realizzazione di collegamenti elettrici complessi. Con un design pensato per ottimizzare l'efficienza, queste pinze rappresentano un'aggiunta indispensabile al tuo kit di strumenti elettrici.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

15 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 40 A

Serie

173A