› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

I400S PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/

Cod. Rexel FK2277202
Cod. Produttore 2277202
Cod. EAN 0095969268585

Informazioni principali

  • Corrente max: 400 A CA
  • Classe sicurezza: CAT IV 600 V
  • Intervalli: 40 A e 400 A
  • Uscita: 10 e 1 mV/Amp
  • Ø max conduttore: 32 mm
  • Impugnatura: gomma antiscivolo
  • Adattatore: BNC/banana opzionale
  • Serie: I400S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Complemento ideale per l'oscilloscopio o l'analizzatore di rete per misure fino a 400 A CA. Pinza amperometrica disponibile solo con classe di sicurezza CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Appositamente progettata per offrire la massima funzionalità in una forma compatta. Letture di corrente accurate senza interruzione del circuito. Impugnatura stampata in gomma morbida antiscivolo. Adattatore opzionale BNC/banana PM9081/001 per multimetri digitali. Due intervalli: 40 A e 400 A, uscita 10 e 1 mV/Amp Ø massimo conduttore 32 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

32 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 400 A

Serie

I400S

I400S PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/