› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

I400 PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/4

Cod. Rexel FK2277225
Cod. Produttore 2277225
Cod. EAN 0095969268608

Informazioni principali

  • Gamma AC: 400 A
  • Uscita corrente: connettori banana
  • Compatibile con: multimetri Fluke
  • Rapporto divisione: 1000:1
  • Gamma misura: 50 mA..40/4
  • Tipo: pinza amperometrica AC
  • Serie: I400
  • Connettori: schermati 4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le funzionalità degli strumenti Fluke. Il modello i-400 è una pinza amperometrica AC a gamma singola da 400 A con uscita corrente mediante connettori a banana schermati. La pinza è compatibile con la maggior parte dei multimetri Fluke o con qualsiasi altro dispositivo di misura della corrente che accetti i connettori a banana schermati da 4 mm e disponga di una gamma AC in milliampere. Il rapporto di divisione è 1000:1.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

32 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 400 A

Serie

I400

I400 PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/4