Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2840309
Cod. Produttore
2840309
Cod. EAN
0095969401241

Informazioni di prodotto

Fluke i310s Pinza amperometrica 300AC/450A DC, uscita mV banana

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La sonda di corrente Fluke i310s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di corrente DC e AC. Essa può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

19 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 300 A

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 450 A

Serie

PRCU

Produttore

I310S PINZA AMP 300AC/450A DC, MV B